GARLOCK
GARLOCK
24064-9223
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24064-9223
1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code
制造商部件号
24064-9223
BDI部件号
371829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24064-9223/p/371829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744599010
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Reverse
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Reverse
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X9223 GYLON 316SS 1.772"ID 2.559"OD .394"THK
制造商内部编号
24064-9223
重量/磅
0.1
详细描述
1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Reverse Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米