24076-6645 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-PSIDO-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmd3TWk4eE1EYzNNREE0TkRFd01qRTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw5UVUwbEVUMTh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDRmZjU0ODYzMGNlNDYwOWRhNWQ1NjQ3M2U4MmRlYzhkN2JlNWM5NjZkZmZmZGU2ZjQ3YzBlYjRkNzA5MjYxMw
371873 油封 

GARLOCK GARLOCK

24076-6645

描述

GARLOCK 24076-6645

2.992" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code

制造商部件号

24076-6645

BDI部件号
371873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744628475
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Dual Opposed
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Dual Opposed
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X6645 FDA GYLON 316SS 2.992"ID 4.134"OD .591"THK
制造商内部编号
24076-6645
重量/磅
0.19
详细描述
2.992" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Opposed Seal Design Code
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
4.134英寸 | 105.004毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
2.992 英寸 | 75.997 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新