GARLOCK
GARLOCK
24103-2061
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24103-2061
3.149" Shaft Dia; 3.937" Housing Bore; 0.04" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.04" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
制造商部件号
24103-2061
BDI部件号
371918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24103-2061/p/371918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744186654
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24103-2061
制造商内部编号
24103-2061
重量/磅
0.1
详细描述
3.149" Shaft Dia; 3.937" Housing Bore; 0.04" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.04" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
实际宽度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
名义宽度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
安装
3.937英寸 | 100毫米
轴直径
3.149 英寸 | 79.985 毫米