GARLOCK
GARLOCK
24103-2895
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24103-2895
2-61/64" Shaft Dia; 3.74" Housing Bore; 0.039" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.039" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
制造商部件号
24103-2895
BDI部件号
371926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24103-2895/p/371926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744220235
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24103-2895
制造商内部编号
24103-2895
重量/磅
0.058
详细描述
2-61/64" Shaft Dia; 3.74" Housing Bore; 0.039" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.039" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
名义宽度
0.039 英寸 | 0.991 毫米
实际宽度
0.039 英寸 | 0.991 毫米
轴直径
2.953 英寸 | 75.006 毫米
安装
3.74英寸 | 94.996毫米