GARLOCK
GARLOCK
24125-5564
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24125-5564
1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24125-5564
BDI部件号
372037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24125-5564/p/372037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744613549
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X5564 GYLON 316SS 1.103"ID 1.850"OD .276"THK
制造商内部编号
24125-5564
重量/磅
0.07
详细描述
1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
1.85英寸 | 46.99毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
1.103 英寸 | 28.016 毫米