GARLOCK
GARLOCK
24125-5978
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24125-5978
5.11" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
制造商部件号
24125-5978
BDI部件号
372040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24125-5978/p/372040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744619558
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X5978 FDA GYLON 316SS 5.110"ID 6.250"OD .500"THK
制造商内部编号
24125-5978
重量/磅
0.28
详细描述
5.11" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
轴直径
5.11 英寸 | 129.794 毫米
安装
6.25英寸 | 158.75毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米