24128-2611 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
1320091 油封 

TIMKEN TIMKEN

24128-2611

描述

TIMKEN 24128-2611

5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code

制造商部件号

24128-2611

BDI部件号
1320091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893589336
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Tandem
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24128-2611
重量/磅
0.381
详细描述
5" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
5 英寸 | 127 毫米
安装
5.984英寸 | 151.994毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新