TIMKEN
TIMKEN
24128-3054
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24128-3054
Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
制造商部件号
24128-3054
BDI部件号
22823505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24128-3054/p/22823505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893240831
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Tandem
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米