24128-5416 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-PSIDT-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhoTkM4eE1EYzJPVGc1TWpjMk9UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw5UVUwbEVWRjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZjZGJmZjQzNzBiMDBmZDk4NWFkYzdjMjAxMjc4MWJlOGI0MzFjOTA1ZTNmZjA2MWZlNmQ0NDdjMWJhMWMyNA
372081 油封 

GARLOCK GARLOCK

24128-5416

描述

GARLOCK 24128-5416

2.677" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code

制造商部件号

24128-5416

BDI部件号
372081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744610562
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_PS-I Dual Tandem
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
316 Stainless Steel
密封设计编码
PS-I Dual Tandem
其它特点
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61X5416 GYLON 316SS 2.677"ID 3.543"OD .438"THK FDA
制造商内部编号
24128-5416
重量/磅
0.15
详细描述
2.677" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Dual Tandem Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
2.677 英寸 | 67.996 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
3.543英寸 | 89.992毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新