DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
2423038KBY-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 2423038KBY-H-BX
2.42" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.382" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.382" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KB-H Seal Design Code
制造商部件号
2423038KBY-H-BX
BDI部件号
902889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2423038KBY-H-BX/p/902889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886244363
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KB-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2423038KBY-H
详细描述
2.42" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.382" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.382" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KB-H Seal Design Code
安装
3英寸 | 76.2毫米
轴直径
2.42 英寸 | 61.468 毫米
名义宽度
0.382 英寸 | 9.703 毫米
实际宽度
0.382 英寸 | 9.703 毫米