https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9DOHhNREUxTURZM05qVTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3YjI4MGI5NmJmYzllNGQ2ODViOGYxZjhiYTRkYzY3MWI0YWU2ZGFmNjNkNjc4M2ZhMzhmM2M1ZjYzYTVkMDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9DOHhNREUxTURZM05qVTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3YjI4MGI5NmJmYzllNGQ2ODViOGYxZjhiYTRkYzY3MWI0YWU2ZGFmNjNkNjc4M2ZhMzhmM2M1ZjYzYTVkMDk
SKF
SKF
24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG
SKF SKF
描述
SKF 24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG
Lip Seal; Oil Seal; 2.425" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.267" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.267" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
24245 / 2.425X3.425X0.267 HMSA10 RG
BDI部件号
22779405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24245-2-425X3-425X0-267-HMSA10-RG/p/22779405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311469166
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.425" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.267" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.267" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
轴直径
2.425 英寸 | 61.595 毫米
名义宽度
0.267 英寸 | 6.782 毫米
安装
3.425英寸 | 86.995毫米
实际宽度
0.267 英寸 | 6.782 毫米