SKF
SKF
2444540 / 24.438X26.438X0.75 HDS1 R
SKF SKF
描述
SKF 2444540 / 24.438X26.438X0.75 HDS1 R
Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
2444540 / 24.438X26.438X0.75 HDS1 R
BDI部件号
1248589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2444540-24-438X26-438X0-75-HDS1-R/p/1248589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311138970
重量 / Kilogram
5.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2444540
重量/磅
11.517
详细描述
Lip Seal; 24-7/16" Shaft Dia; 26-7/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
轴直径
24.438 英寸 | 620.725 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
26.438英寸 | 671.525毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米