2452 / 0.25X0.499X0.188 HMA14 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA14-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoa1pTOHhNRGN4TVRBMU1ESTRPVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVEUwWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGM1NTZhODg4NmIwM2ZlZDdlMzMzMDg4MzM1NDI0ZWY5ODRiODc4N2FlNjFiMjk4YmVmODkxNjFlMTkwMjJhNw
1248613 油封 

SKF SKF

2452 / 0.25X0.499X0.188 HMA14 V

描述

SKF 2452 / 0.25X0.499X0.188 HMA14 V

Lip Seal; 1/4" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA14 Seal Design Code

制造商部件号

2452 / 0.25X0.499X0.188 HMA14 V

BDI部件号
1248613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311002387
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA14
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA14
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2452
重量/磅
0.038
详细描述
Lip Seal; 1/4" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA14 Seal Design Code
安装
0.499英寸 | 12.675毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新