https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
TIMKEN
TIMKEN
24600-1431
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24600-1431
1.187" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24600-1431
BDI部件号
1320310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-1431/p/1320310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893566252
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24600-1431
重量/磅
0.2
详细描述
1.187" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

