GARLOCK
GARLOCK
24600-1432
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24600-1432
1-3/16" Shaft Dia; 2.36" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24600-1432
BDI部件号
372139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-1432/p/372139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744575625
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X1432 MILL-RIGHT N 1.188" 2.360"OD .250"THK HOT
制造商内部编号
24600-1432
重量/磅
0.05
详细描述
1-3/16" Shaft Dia; 2.36" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.36英寸 | 59.944毫米