TIMKEN
TIMKEN
24600-2113
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24600-2113
2-7/8" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24600-2113
BDI部件号
1320377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-2113/p/1320377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893155371
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24600-2113
重量/磅
0.131
详细描述
2-7/8" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
安装
4英寸 | 101.6毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米