GARLOCK
GARLOCK
24600-3867
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24600-3867
15.551" Shaft Dia; 17.283" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24600-3867
BDI部件号
372275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-3867/p/372275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744036287
重量 / Kilogram
0.747
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X3867 MILL-RIGHT N 15.551"ID 17.283"OD .866"THK
制造商内部编号
24600-3867
重量/磅
1.645
详细描述
15.551" Shaft Dia; 17.283" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
轴直径
15.551 英寸 | 394.995 毫米
安装
17.283英寸 | 438.988毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米