GARLOCK
GARLOCK
24600-5456
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24600-5456
13-1/2" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 0.653" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.653" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24600-5456
BDI部件号
372350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-5456/p/372350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744037031
重量 / Kilogram
0.667
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5456 NIT 13.500"ID 15.000"OD .653"THK MOLD 3
制造商内部编号
24600-5456
重量/磅
1.47
详细描述
13-1/2" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 0.653" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.653" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
轴直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
实际宽度
0.653 英寸 | 16.586 毫米
安装
15英寸 | 381毫米
名义宽度
0.653 英寸 | 16.586 毫米