GARLOCK
GARLOCK
24600-5964
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24600-5964
65MM Shaft Dia; 77MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24600-5964
BDI部件号
372366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-5964/p/372366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744222789
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5964 MILL-RIGHT N 65MM ID 77MM OD 7MM THK HOT M
制造商内部编号
24600-5964
重量/磅
0.053
详细描述
65MM Shaft Dia; 77MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26 Seal Design Code
安装
3.031英寸 | 77毫米
轴直径
2.559 英寸 | 65 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米