GARLOCK
GARLOCK
24602-2034
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24602-2034
4.331" Shaft Dia; 5.119" Housing Bore; 0.473" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.473" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24602-2034
BDI部件号
372429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24602-2034/p/372429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744087890
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X2034 MILL-RIGHT V 4.331"ID 5.119"OD .473"THK HO
制造商内部编号
24602-2034
重量/磅
0.26
详细描述
4.331" Shaft Dia; 5.119" Housing Bore; 0.473" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.473" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
实际宽度
0.473 英寸 | 12.014 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
安装
5.119英寸 | 130.023毫米
名义宽度
0.473 英寸 | 12.014 毫米