

TIMKEN
TIMKEN
24602-5913
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24602-5913
3-15/16" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24602-5913
BDI部件号
1320844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24602-5913/p/1320844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893176321
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24602-5913
重量/磅
0.221
详细描述
3-15/16" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
5英寸 | 127毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米