https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
TIMKEN
TIMKEN
24610-0437
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24610-0437
Oil Seal; 24" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24610-0437
BDI部件号
22845105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-0437/p/22845105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893146942
重量 / Kilogram
1.656
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 24" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
26.5英寸 | 673.1毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
24 英寸 | 609.6 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

