24610-2283 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobVlpOHhNRFE0TVRFNU5EazVNVFkwTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjFhYWQ5MzJiMWZhMDNhMGZjNTIzNDA2MGE0NWZkNmQ5NDM2ODdlZDkzNzg1ODk4Y2YyOTcwMjlkNjQ1NDM2Mw
21998130 油封 

GARLOCK GARLOCK

24610-2283

描述

GARLOCK 24610-2283

Lip Seal; 3.74" Shaft Diameter; 4.528" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

制造商部件号

24610-2283

BDI部件号
21998130

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744092757
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
-40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 3.74" Shaft Diameter; 4.528" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.528英寸 | 115.011毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新