24610-3696 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneU5TODVNekUxTURnM09EYzJNVEkyTG1wd1p3fGI1YzE1MWJiYjEyN2E2OTUxN2ExZWFkZDViMzlhZDUxMGE4ODg4NTQyMGE4NjQxNzQzMmMwMWQ2Y2U1OTMxOWE
372812 油封 

GARLOCK GARLOCK

24610-3696

描述

GARLOCK 24610-3696

11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

制造商部件号

24610-3696

BDI部件号
372812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744160739
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X3696 MILL-RIGHT N SPLIT 11.417"ID 13.150"OD .78
制造商内部编号
24610-3696
重量/磅
1.19
详细描述
11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
13.15英寸 | 334.01毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
11.417 英寸 | 289.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新