GARLOCK
GARLOCK
24610-4265
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-4265
15.352" Shaft Dia; 18.11" Housing Bore; 0.986" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.986" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24610-4265
BDI部件号
372854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-4265/p/372854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744165673
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X4265 MILL-RIGHT N SPLIT 15.352"ID 18.110"OD .9
制造商内部编号
24610-4265
重量/磅
2.04
详细描述
15.352" Shaft Dia; 18.11" Housing Bore; 0.986" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.986" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
轴直径
15.352 英寸 | 389.941 毫米
实际宽度
0.986 英寸 | 25.044 毫米
安装
18.11英寸 | 459.994毫米
名义宽度
0.986 英寸 | 25.044 毫米