GARLOCK
GARLOCK
24610-4344
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-4344
22-1/2" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24610-4344
BDI部件号
372856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-4344/p/372856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744165918
重量 / Kilogram
1.461
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X4344 NIT SPLIT 22.500"ID 24.500"OD .875"THK
制造商内部编号
24610-4344
重量/磅
3.22
详细描述
22-1/2" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
24.5英寸 | 622.3毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
22.5 英寸 | 571.5 毫米