GARLOCK
GARLOCK
24610-4740
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-4740
2.334" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24610-4740
BDI部件号
372882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-4740/p/372882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744180683
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X4740 MILL-RIGHT N SPLIT 2.334"ID 3.062"OD .315"
制造商内部编号
24610-4740
重量/磅
0.07
详细描述
2.334" Shaft Dia; 3-1/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
2.334 英寸 | 59.284 毫米
安装
3.062英寸 | 77.775毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米