GARLOCK
GARLOCK
24610-5345
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-5345
3-15/16" Shaft Dia; 4-59/64" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24610-5345
BDI部件号
372907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-5345/p/372907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744656539
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5345 MILL-RIGHT N SPLIT 3.937"ID 4.922"OD .512"
制造商内部编号
24610-5345
重量/磅
0.21
详细描述
3-15/16" Shaft Dia; 4-59/64" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
安装
4.922英寸 | 125.019毫米