https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobVlpOHhNRFE0TVRFNU5EazVNVFkwTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjFhYWQ5MzJiMWZhMDNhMGZjNTIzNDA2MGE0NWZkNmQ5NDM2ODdlZDkzNzg1ODk4Y2YyOTcwMjlkNjQ1NDM2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobVlpOHhNRFE0TVRFNU5EazVNVFkwTmk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjFhYWQ5MzJiMWZhMDNhMGZjNTIzNDA2MGE0NWZkNmQ5NDM2ODdlZDkzNzg1ODk4Y2YyOTcwMjlkNjQ1NDM2Mw
GARLOCK
GARLOCK
24610-5390
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-5390
Lip Seal; 7-3/4" Shaft Diameter; 9-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24610-5390
BDI部件号
21998402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-5390/p/21998402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744198831
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
-40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 7-3/4" Shaft Diameter; 9-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
安装
9.25英寸 | 234.95毫米