GARLOCK
GARLOCK
24610-5600
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-5600
7" Shaft Dia; 8-9/16" Housing Bore; 0.781" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24610-5600
BDI部件号
372921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-5600/p/372921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744208141
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5600 MILL-RIGHT N SPLIT 7.000"ID 8.562"OD .781
制造商内部编号
24610-5600
重量/磅
0.477
详细描述
7" Shaft Dia; 8-9/16" Housing Bore; 0.781" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
安装
8.562英寸 | 217.475毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米