GARLOCK
GARLOCK
24610-7279
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-7279
16.34" Shaft Dia; 18.309" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24610-7279
BDI部件号
372975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-7279/p/372975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744599768
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X7279 MILL-RIGHT N SPLIT 16.340"ID 18.309"OD .86
制造商内部编号
24610-7279
重量/磅
1.95
详细描述
16.34" Shaft Dia; 18.309" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
18.309英寸 | 465.049毫米
轴直径
16.34 英寸 | 415.036 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米