GARLOCK
GARLOCK
24610-9313
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24610-9313
6-15/16" Shaft Dia; 7-15/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24610-9313
BDI部件号
373012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24610-9313/p/373012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744774974
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X9313|MILL-RIGHT N|SPLIT|6.937"ID|7.937"OD|.438"
制造商内部编号
24610-9313
重量/磅
0.14
详细描述
6-15/16" Shaft Dia; 7-15/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
7.937英寸 | 201.6毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
6.937 英寸 | 176.2 毫米


