GARLOCK
GARLOCK
24612-3721
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24612-3721
12.598" Shaft Dia; 14.331" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24612-3721
BDI部件号
20440761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24612-3721/p/20440761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744878344
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24612-3721
制造商内部编号
24612-3721
重量/磅
1.367
详细描述
12.598" Shaft Dia; 14.331" Housing Bore; 0.78" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.78" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
轴直径
12.598 英寸 | 319.989 毫米
安装
14.331英寸 | 364.007毫米
实际宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米