GARLOCK
GARLOCK
24612-6334
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24612-6334
3-5/8" Shaft Dia; 4.62" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24612-6334
BDI部件号
20440771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24612-6334/p/20440771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744916824
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.237
详细描述
3-5/8" Shaft Dia; 4.62" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
安装
4.62英寸 | 117.348毫米