TIMKEN
TIMKEN
24614-4388
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24614-4388
Oil Seal; 6.187" Shaft Dia; 7.508" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24614-4388
BDI部件号
22803048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24614-4388/p/22803048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893672199
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6.187" Shaft Dia; 7.508" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
7.508英寸 | 190.703毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
6.187 英寸 | 157.15 毫米