24620-0979 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDOHhNREUxTURZMU9UUXlOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObEl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VhOWQ2ZjY5MDU4YjFiYzZmMjIzMTMyMDVhNzU5NDU1NmQzNjhkNTFkYzMxOTRiYWNjYjY5YzU4MjI1MmMyNg
1321442 油封 

TIMKEN TIMKEN

24620-0979

描述

TIMKEN 24620-0979

15.551" Shaft Dia; 17.283" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code

制造商部件号

24620-0979

BDI部件号
1321442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893139425
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24620-0979
重量/磅
1.751
详细描述
15.551" Shaft Dia; 17.283" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code
轴直径
15.551 英寸 | 394.995 毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 18.999 毫米
安装
17.283英寸 | 438.988毫米
名义宽度
0.748 英寸 | 18.999 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新