GARLOCK
GARLOCK
24620-1606
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24620-1606
60MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24620-1606
BDI部件号
373184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24620-1606/p/373184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744040239
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X1606 MILL-RIGHT N 60MM ID 82MM OD 12MM THK DB
制造商内部编号
24620-1606
重量/磅
0.06
详细描述
60MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26R1 Seal Design Code
安装
3.228英寸 | 82毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米