GARLOCK
GARLOCK
24620-7396
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24620-7396
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24620-7396
BDI部件号
373238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24620-7396/p/373238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744041120
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X7396 MILL-RIGHT N 4.331"ID 5.512"OD .472"THK
制造商内部编号
24620-7396
重量/磅
0.291
详细描述
4.331" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
5.512英寸 | 140.005毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米