TIMKEN
TIMKEN
24622-4261
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24622-4261
Oil Seal; 2.756" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
制造商部件号
24622-4261
BDI部件号
22814262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24622-4261/p/22814262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893454030
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.756" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
3.544英寸 | 90.018毫米
轴直径
2.756 英寸 | 70.002 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米