24622-4437 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoalppODVNekUxTURnM09EUXpNelU0TG1wd1p3fDk2OGQzNGMzNmNmYTdiMDg4MDNjYWNjMzAxMDk4ZWU5ZGRmNTc4NGZhY2ZlZjYwODU4NzFkODViNTQ5NGUxNjM
373265 油封 

GARLOCK GARLOCK

24622-4437

描述

GARLOCK 24622-4437

3-15/16" Shaft Dia; 4.725" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code

制造商部件号

24622-4437

BDI部件号
373265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744169879
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1
其它特点
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26R1X4437 MILL-RIGHT V 3.937"ID 4.725"OD .433"THK
制造商内部编号
24622-4437
重量/磅
0.179
详细描述
3-15/16" Shaft Dia; 4.725" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
安装
4.725英寸 | 120.015毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新