24626-0831 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneU5TODVNekUxTURnM09EYzJNVEkyTG1wd1p3fGI1YzE1MWJiYjEyN2E2OTUxN2ExZWFkZDViMzlhZDUxMGE4ODg4NTQyMGE4NjQxNzQzMmMwMWQ2Y2U1OTMxOWE
373285 油封 

GARLOCK GARLOCK

24626-0831

描述

GARLOCK 24626-0831

37" Shaft Dia; 39-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

制造商部件号

24626-0831

BDI部件号
373285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744205959
重量 / Kilogram
2.171
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X0831 MILLRIGHT 37.000"ID 39.250"OD .875"THK
制造商内部编号
24626-0831
重量/磅
4.781
详细描述
37" Shaft Dia; 39-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
安装
39.25英寸 | 996.95毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
37 英寸 | 939.8 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新