https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnelppOHhNRFE0TVRFNU5qVXpNVGMwTWk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZSVk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU4OTdlM2M0YjZiMTc4MTliOTI1MWQxZTY1NGFlMDRlMDQ2MWZiMTYwZDQxZWVkNjVkYWMyMTI0MWY2ZDY0OWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-26-1-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnelppOHhNRFE0TVRFNU5qVXpNVGMwTWk5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJMlh6RmZSVk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU4OTdlM2M0YjZiMTc4MTliOTI1MWQxZTY1NGFlMDRlMDQ2MWZiMTYwZDQxZWVkNjVkYWMyMTI0MWY2ZDY0OWQ
GARLOCK
GARLOCK
24626-3460
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24626-3460
Lip Seal; 6-3/4" Shaft Diameter; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24626-3460
BDI部件号
24635880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24626-3460/p/24635880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744572983
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
7PSI Maximum Pressure | -40 to 300 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 6-3/4" Shaft Diameter; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
8英寸 | 203.2毫米
轴直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米