GARLOCK
GARLOCK
24626-4644
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24626-4644
9-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24626-4644
BDI部件号
373391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24626-4644/p/373391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744578534
重量 / Kilogram
0.404
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X4644 MILLRIGHT SPLIT 9.750"ID 10.750"OD .438"TH
制造商内部编号
24626-4644
重量/磅
0.89
详细描述
9-3/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
安装
10.75英寸 | 273.05毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米