GARLOCK
GARLOCK
24626-5002
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24626-5002
3.543" Shaft Dia; 4.33" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24626-5002
BDI部件号
373398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24626-5002/p/373398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744128524
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5002 MILLRIGHT 3.543"ID 4.330"OD .511"THK HOT M
制造商内部编号
24626-5002
重量/磅
0.18
详细描述
3.543" Shaft Dia; 4.33" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
4.33英寸 | 109.982毫米
名义宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
实际宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 89.992 毫米