TIMKEN
TIMKEN
24627-2242
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24627-2242
3.149" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24627-2242
BDI部件号
1321856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-2242/p/1321856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893567426
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24627-2242
重量/磅
0.13
详细描述
3.149" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
名义宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米
轴直径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
实际宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米
安装
3.938英寸 | 100.025毫米