TIMKEN
TIMKEN
24627-2815
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24627-2815
4-5/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24627-2815
BDI部件号
1321873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-2815/p/1321873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893568331
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24627-2815
重量/磅
0.351
详细描述
4-5/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
安装
6.125英寸 | 155.575毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米