24627-5600 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneU5TODVNekUxTURnM09EYzJNVEkyTG1wd1p3fGI1YzE1MWJiYjEyN2E2OTUxN2ExZWFkZDViMzlhZDUxMGE4ODg4NTQyMGE4NjQxNzQzMmMwMWQ2Y2U1OTMxOWE
373601 油封 

GARLOCK GARLOCK

24627-5600

描述

GARLOCK 24627-5600

7" Shaft Dia; 8-9/16" Housing Bore; 0.781" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

制造商部件号

24627-5600

BDI部件号
373601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744594107
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X5600 MILL-RIGHT ES SPLIT 7.000"ID 8.562"OD .781
制造商内部编号
24627-5600
重量/磅
0.477
详细描述
7" Shaft Dia; 8-9/16" Housing Bore; 0.781" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
安装
8.562英寸 | 217.475毫米
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新