GARLOCK
GARLOCK
24627-6263
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24627-6263
434MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24627-6263
BDI部件号
373612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-6263/p/373612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744563677
重量 / Kilogram
0.923
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X6263 MILLRIGHT SPLIT 434MM ID 485MM OD 19MM THK
制造商内部编号
24627-6263
重量/磅
2.032
详细描述
434MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case Construction; 26-L Seal Design Code
安装
19.094英寸 | 485毫米
名义宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
轴直径
17.087 英寸 | 434 毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 19 毫米