TIMKEN
TIMKEN
24627-6903
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24627-6903
Oil Seal; 15.354" Shaft Dia; 17.323" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24627-6903
BDI部件号
22822958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-6903/p/22822958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893179469
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15.354" Shaft Dia; 17.323" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
轴直径
15.354 英寸 | 389.992 毫米
安装
17.323英寸 | 440.004毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米