GARLOCK
GARLOCK
24627-9661
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24627-9661
58.153" Shaft Dia; 60.153" Housing Bore; 0.8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24627-9661
BDI部件号
373651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-9661/p/373651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744758349
重量 / Kilogram
2.431
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X9661 MILLRIGHT SPLIT 58.153"ID 60.153"OD .800"T
制造商内部编号
24627-9661
重量/磅
5.36
详细描述
58.153" Shaft Dia; 60.153" Housing Bore; 0.8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
实际宽度
0.8 英寸 | 20.32 毫米
安装
60.153英寸 | 1,527.886毫米
轴直径
58.153 英寸 | 1,477.086 毫米
名义宽度
0.8 英寸 | 20.32 毫米